Gevindstang, linksgevind DIN 976-1 (form A) med metrisk linksgevind, A2-70 rustfrit stål
DIN 976-1, rustfrit stål A2 70, uleg., linksgevind
GEV.STANG DIN976 A A2/70 LINKS M24
Varenr. 095499024
EAN 4050641965400
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
V = venstre hånd
![]() | |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gevindtype nominel diameter - gevindform (d1) | M24-LH - indeksgevind |
Længde (l1) | 1000 mm |
Form | A |
Gevindtype | M |
Farvekode | Trafikgrøn RAL 6024 |