Gevindstang, linksgevind, form A DIN 976-1 (form A) med metrisk linksgevind (ISO-kompatibel), V (til venstre hånd). Stål, 8.8U, varmgalvaniseret (hdg).
DIN 976-1, stål 8.8U hdg, linksgevind
GEV.STANG DIN976 A 8.8U LINKS FZV M30
Varenr. 095971030
EAN 4050641964854
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
With left-hand (LH) metric thread ("ISO compliant") Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg)
Gevindstængerne er fremstillet med et gevind i understørrelse i toleranceklasse 6AZ, inden overfladebeskyttelsen påføres.
Disse gevindstænger er ISO-konforme efter varmgalvanisering. Dette betyder, at de passer til varmgalvaniserede møtrikker med gevindtolerance 6H.
![]() | |
Standarder | DIN 976-1 |
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 8.8U |
Overflade | Varmgalvaniseret |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gevindtype nominel diameter - gevindform (d1) | M30-LH - indeksgevind |
Længde (l1) | 1000 mm |
Form | A |
Gevindtype | M |
Farvekode | Trafikgul RAL 1023 |