Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gevindstang solgt pr. meter zinkbelagt stål

GEVINDSTANG DIN976 B 5.8 M20X1000

Varenr. 5916020999

EAN 4049557712635

Prisvisning for kunder efter login
Gevindstang solgt pr. meter zinkbelagt stål

Varenr. 5916020999

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til WIT-indsprøjtningssystemer i beton og murværk

Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:



  • Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1: ETA-12/0164

  • Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1: ETA-12/0164

  • Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1: ETA-17/0127

  • Indsprøjtningssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, mulighed 1: ETA-19/0542

  • Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1: ETA-09/0040

  • Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7: ETA-12/0569

  • Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, murværk: ETA-13/0037

  • Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, murværk: ETA-16/0757

  • Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, murværk: ETA-16/0757
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Gevindstang kan anvendes til følgende indsprøjtningssystemer:



  • Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem PURE EXPOXY WIT-PE 1000, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1 - revnet og urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7 - urevnet beton

  • Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, murværk + SH-massiv mursten og hulsten, porebeton

  • Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, murværk + SH-massiv mursten og hulsten, porebeton

  • Indsprøjtningssystem, BASIC WIT-PM 200, murværk - massive og perforerede mursten, porebeton


Zinkbelagt stål kan anvendes i tørre indendørs områder.

Egenskabsklasse

5,8

Metrisk ankerdiameter

M20

Ankerlængde (l)

1000 mm

Godkendelse

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038

Materiale

Stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger