Gevindstang solgt pr. meter zinkbelagt stål
GEVINDSTANG DIN976 B 5.8 M24X1000
Varenr. 5916024999
EAN 4049557712666
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gevindstangen er omfattet af følgende godkendelser:
- Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1: ETA-12/0164
- Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1: ETA-12/0164
- Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1: ETA-17/0127
- Indsprøjtningssystem PURE EPOXY WIT-PE 1000, mulighed 1: ETA-19/0542
- Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1: ETA-09/0040
- Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7: ETA-12/0569
- Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, murværk: ETA-13/0037
- Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, murværk: ETA-16/0757
- Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, murværk: ETA-16/0757
Gevindstang kan anvendes til følgende indsprøjtningssystemer:
- Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem PURE EXPOXY WIT-PE 1000, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem WIT-PE 500, mulighed 1 - revnet og urevnet beton
- Indsprøjtningssystem BASIC WIT-PM 200, mulighed 7 - urevnet beton
- Indsprøjtningssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, murværk + SH-massiv mursten og hulsten, porebeton
- Indsprøjtningssystem WIT-Nordic, murværk + SH-massiv mursten og hulsten, porebeton
- Indsprøjtningssystem, BASIC WIT-PM 200, murværk - massive og perforerede mursten, porebeton
Zinkbelagt stål kan anvendes i tørre indendørs områder.
Egenskabsklasse | 5,8 |
Metrisk ankerdiameter | M24 |
Ankerlængde (l) | 1000 mm |
Godkendelse | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 |
Materiale | Stål |