Gevindstangsortiment, A4
Gevindstangsortiment rustfrit stål A4, 45 dele
GEVINDSTANGSORTIMENT, A4,45 DELE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indhold:
- 10 x M6x1000
- 10 x M8x1000
- 10 x M10x1000
- 10 x M12x1000
- 5 x M16x1000
Antal stykker i sortiment/sæt | 45 |
Længde (l1) | 1000 mm |
Standarder | DIN 976 |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
GEV.STANG DIN976 A A4/70 M10X1000
GEV.STANG DIN976 A A4/70 M12X1000
GEV.STANG DIN976 A A4/70 M16X1000
GEV.STANG DIN976 A A4/70 M6X1000
GEV.STANG DIN976 A A4/70 M8X1000
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.