Gipsskrue med dobbelt gevind, sorteret
Tilgængelige båndskruer, to hastigheder
MAGASIN GIPSSKRUER. STÅL Ø3,5X25MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til skruetrækker med indsats og automatisk skruetransportsystem
- Kegleformet hoved
- Dobbelt hastighed
- Fosfateret (rustbeskyttet til kortvarig brug i høj luftfugtighed, f.eks. i konstruktionsfasen eller under transport)
Godkendt iht. EN 14566:2008
![]() | |
Nominel diameter (d) | 3,5 mm |
Længde (l) | 25 mm |
Gevindlængde | 18 mm |
Hoveddiameter (dh) | 8,4 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Materiale | Stål |
Overflade | Fosfateret |
Hovedtype | Trompethoved |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!