Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gipsskrue med dobbelt gevind, sorteret

Tilgængelige båndskruer, to hastigheder
MAGASIN GIPSSKRUER. STÅL Ø3,5X35MM

Varenr. 017933535

EAN 4045989630578

Prisvisning for kunder efter login
Gipsskrue med dobbelt gevind, sorteret

Varenr. 017933535

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til hurtig og nem fastgørelse af gipsplader til metalunderkonstruktioner op til maks. 1 mm
  • Til skruetrækker med indsats og automatisk skruetransportsystem

  • Kegleformet hoved

  • Dobbelt hastighed

  • Fosfateret (rustbeskyttet til kortvarig brug i høj luftfugtighed, f.eks. i konstruktionsfasen eller under transport)

Godkendt iht. EN 14566:2008

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d)

3,5 mm

Længde (l)

35 mm

Gevindlængde

28 mm

Hoveddiameter (dh)

8,4 mm

Indvendig kærv

H2

Materiale

Stål

Overflade

Fosfateret

Hovedtype

Trompethoved

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
E 6.3 PH bit (1/4)

PH2 BIT, MVS55 GIPSSKRUEMASK, 148MM

Udvalg af længder, med farvekodning
x 2 stk.