Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gipsskrue med dobbelt gevind, sorteret

Tilgængelige båndskruer, to hastigheder
MAGASIN GIPSSKRUER TRÆ/STÅL Ø3,9X55

Varenr. 017933955

EAN 4011231235037

Prisvisning for kunder efter login
Gipsskrue med dobbelt gevind, sorteret

Varenr. 017933955

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til hurtig og nem fastgørelse af gipsplader til metalunderkonstruktioner op til maks. 1 mm
  • Til skruetrækker med indsats og automatisk skruetransportsystem

  • Kegleformet hoved

  • Dobbelt hastighed

  • Fosfateret (rustbeskyttet til kortvarig brug i høj luftfugtighed, f.eks. i konstruktionsfasen eller under transport)

Godkendt iht. EN 14566:2008

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d)

3,9 mm

Længde (l)

55 mm

Gevindlængde

35 mm

Hoveddiameter (dh)

8,5 mm

Indvendig kærv

H2

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Fosfateret

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Gipsplade montering, Tørt byggeri, Indvendig fitting, Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Elementkonstruktion

Hovedtype

Trompethoved

Kernediameter

2,5 mm

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindform

Dobbeltstart-gevind:

Spidsens form

Spids

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
E 6.3 PH bit (1/4)

PH2 BIT, MVS55 GIPSSKRUEMASK, 148MM

Udvalg af længder, med farvekodning
x 2 stk.