Gipsskrue med dobbeltløbet gevind
Quick-drive-skrue med dobbelt gevind
GIPSSK. TRÆ/METAL PHR 3,5X35/28
Varenr. 018903535
EAN 4011231243728
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
Til påskruning på understrukturer af metal op til maks. 1 mm
- Dobbeltløbet gevind med særlig nålespids
- Hærdet fosfateret stål
- Kegleformet hoved med PH 2 krydskærv
Bemærk
Kan opbevares i ORSY®-systemet
![]() | |
Nominel diameter (d) | 3,5 mm |
Længde (l) | 35 mm |
Gevindlængde | 28 mm |
Hoveddiameter (dh) | 8,4 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Materiale | Stål |
Overflade | Fosfateret |
Hovedtype | Trompethoved |
Gevindform | Dobbeltstart-gevind: |
Spidsens form | Spids |
RoHS-kompatibel | Ja |