Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gipsskrue med dobbeltløbet gevind

Quick-drive-skrue med dobbelt gevind
GIPSSK. TRÆ/METAL 3,9X35/28

Varenr. 018903935

EAN 4011231243803

Prisvisning for kunder efter login
Gipsskrue med dobbeltløbet gevind

Varenr. 018903935

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til påskruning på understrukturer af metal op til maks. 1 mm
  • Dobbeltløbet gevind med særlig nålespids

  • Hærdet fosfateret stål

  • Kegleformet hoved med PH 2 krydskærv
Bemærk

Kan opbevares i ORSY®-systemet


Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d)

3,9 mm

Længde (l)

35 mm

Gevindlængde

28 mm

Hoveddiameter (dh)

8,5 mm

Indvendig kærv

H2

Materiale

Stål

Overflade

Fosfateret

Hovedtype

Trompethoved

Gevindform

Dobbeltstart-gevind:

Spidsens form

Spids

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger