Gipsskrue med dobbeltløbet gevind og påtrykt skive, i skruebånd
Stål, zink-flage, dobbelt gevind H spiral
MAGASIN GIPSSK. BH, TRÆ, RUSP. 4,2X32MM
Varenr. 0179294232
EAN 4046777463552
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
Med dobbeltløbet gevind og påtrykt skive
Til iskruning i træ- og fiberpladedelstrukturer
Hærdet stål, Ruspert
Med PH 2 Philips-kærv
Nominel diameter (d) | 4,2 mm |
Længde (l) | 32 mm |
Gevindlængde | 28 mm |
Hoveddiameter (dh) | 9,30 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink-flage |
Hovedtype | Panhoved |