Gipsskrue med enkeltløbet gevind og påtrykt skive
Stål, zinkflage med påtrykt skive H
MAGAS GIPSSK BH,METAL RUSP 4,2X25MM LØS
Varenr.
0189364225
EAN 4046777463668
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
Med enkeltløbet gevind og borespids
Til iskruning i metaldelstrukturer
Hærdet stål, Ruspert
Med PH 2 Philips-kærv
Materiale | Stål |
Overflade | Zink-flage |
Nominel diameter (d) | 4,2 mm |
Længde (l) | 27,6 mm |
Gevindlængde (lgd) | 23,95 mm |
Gevindlængde med borspids (b) | 25 mm |
Hoveddiameter (dh) | 9,50 mm |
Indvendig kærv | Phillips-kærv |
Hovedtype | Panhoved (PAN) (ikke til spånpladeskruer og ankre) |
Kernediameter | 3,48 mm |