Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gipsskrue med enkeltløbet gevind og påtrykt skive, i skruebånd

Stål, zinkflage m. påtrykt skive H, sorteret
MAGASIN GIPSSKRUE, VÅDRUM 4,2X25MM

Varenr. 0179294225

EAN 4046777463545

Prisvisning for kunder efter login
Gipsskrue med enkeltløbet gevind og påtrykt skive, i skruebånd

Varenr. 0179294225

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1000 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med enkeltløbet gevind og borespids

Til iskruning i metaldelstrukturer



Hærdet stål, Ruspert



Med PH 2 Philips-kærv

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflade

Zink-flage

Nominel diameter (d)

4,2 mm

Længde (l)

25 mm

Gevindlængde (lgd)

18 mm

Gevindlængde med borspids (b)

21 mm

Hoveddiameter (dh)

9,50 mm

Indvendig kærv

H2

Hovedtype

Panhoved

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger