Gulvadapter til VW
Adapter til VW universal gulv
UNI-BUNDPLADE VW
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 420
EAN 4058794060461
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
Til fastgørelse af modulære klemrækker til et VW universalgulvpanel
Bemærk
- Der skal også anvendes en vinkeladapter i gulvet afhængigt af bredden og dybden af de anvendte modulblokke.
- Følg monteringsanvisningerne.
Bredde | 24 mm |
Højde | 9,5 mm |
Længde | 85 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,063 kg |
Antal stykker | 1 STK |