Gulvdonkraft 2,5 ton fremstillet af stål med skrueholder
Hydraulisk vogndonkraft, standard uden fodpedal
Varenr. 071554925
EAN 4062856425600
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
- Høj mobilitet takket være 2 olie- og syrebestandige drejeruller i nylon og 2 stålruller
- Pålidelig, præcis styring under løft og sænkning takket være den enkle betjening med løftestang
- Meget kompakt og robust design
- To-delt løftestang, nedre løftestang med gummibelægning
- Sadelpude fremstillet af oliebestandigt gummi
- Indbyggede gribehåndtag
Bæreevne | 2500 kg |
Min. højde (A) | 75 mm |
Maks. højde (B) | 510 mm |
Bredde | 380 mm |
Længde | 790 mm |
Højde | 215 mm |
Antal hjul | 4 STK |
Farve | Sort, Rød |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 32800,000 g |