Gulvskuffe med panel
Stålskuffe under gulv
GULVSKUFFE MSMU81
Varenr. 0963641681
EAN 4062855165552
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
Spar plads ved at opbevare værktøj og forbrugsartikler under læsseoverfladen
- Effektiv udnyttelse af pladsen
- Skuffen kan trækkes 100 % ud
- Lastbæreevne for hver skuffe: 100 kg
- Lavt tyngdepunkt giver neutrale køreegenskaber
- Fremstillet af stål med høj styrke
Bredde | 450 mm |
Højde | 250 mm |
Dybde | 800 mm |
Bredde (indvendigt mål for skuffe) | 340 mm |
Højde (indvendige mål for skuffe) | 160 mm |
Dybde (indvendigt mål for skuffe) | 755 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 23,500 kg |
Farve på skuffe | Trafikrød RAL 3020, med struktur |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!