Gulvventilator Plast
Gulvventilator fremstillet af plast
GULVVENTILATOR PLASTIK BLPA85
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kliksystem i 2 dele
- Inkl. fastgørelsesmateriale
Ikke egnet til VW T5. Bestemmelserne om transport af gasflasker i lukkede køretøjer i overensstemmelse med informationsbrochure 0211 fra DVS (det tyske svejseselskab) og sundheds- og sikkerhedsdirektiv 590 skal overholdes.
Der skal være mindst to afgangsventilationsåbninger i lastrummet: én i gulvet og én i loftsniveau.
For at lastrummet er godt ventileret skal ventilationsåbningerne være placeret diagonalt, hvor det er muligt. Der skal være et frit tværsnit på mindst 100 cm2 omkring hver ventilationsåbning. Når der køres med trykgasflasker, skal det sikres, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret. Lastrummet skal være forseglet fra førerhuset.
Bredde | 120 mm |
Højde | 85 mm |
Dybde | 120 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,150 kg |
Materiale | Plast |
Farve | Sort |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)