Gulvventilator Til VW Transporter
Gulvventilator til VW T5
BLT5
ORSYMOBIL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Bestemmelserne om transport af gasflasker i lukkede køretøjer i overensstemmelse med informationsbrochure 0211 fra DVS (det tyske svejseselskab) og sundheds- og sikkerhedsdirektiv 590 skal overholdes.
- Der skal være mindst to udgangsventilationsåbninger i lastrummet, én i gulvet og én i loftsniveau.
For at lastrummet er godt ventileret skal ventilationsåbningerne være placeret diagonalt, hvor det er muligt. Der skal være et frit tværsnit på mindst 100 cm² omkring hver ventilationsåbning. Når der køres med trykgasflasker, skal det sikres, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret. Lastrummet skal være forseglet fra førerhuset.
Typebeskrivelse | BLT5 |
Bredde | 280 mm |
Højde | 73 mm |
Dybde | 122 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1,600 kg |
Materiale | Pladestål |
Overflade | Galvaniseret |
Farve | Sølvmat |