Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gummihjul med roterende holder og låsebremse

Industrielt drejehjul, gummi m. låseanordning
HJUL GUMMI MED LÅS 150KG D100MM

Varenr. 0962700011

EAN 4024835847346

Prisvisning for kunder efter login
Gummihjul med roterende holder og låsebremse

Varenr. 0962700011
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
Polyamid, 6 kerner (nylon)
  • Nav med kugleleje

  • Yderbeklædning af vulkaniseret gummi med øget modstandsdygtighed over for revner og slid. Hårdhed 73 Shore A (±3)

  • Driftstemperatur fra -20 °C til +70 °C

  • Roterende holder på kugler
Bemærk

Ikke egnet til brug i nærheden af opløsningsmidler, kulbrinter og mineralolier.

De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Rullens diameter (D)

100 mm

Rullebredde (L)

40 mm

Højde (H)

128 mm

Bæreevne

150 kg

Længde (A)

100 mm

Bredde (B)

85 mm

Hulafstand (a)

80 mm

Hulafstand 2 (b)

60 mm

Huldiameter (c)

9 mm

Shore A-hårdhed

70

Min. temperaturforhold

-20 °C

Maks. temperaturforhold

70 °C

Bolthullets dybde (R)

35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger