Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gummiklods

Gummiblok til 2-søjlet løfteplatform
165035 GUMMIKLODS 160 X 120 X 20 MM

Varenr. W111100004

EAN 4050382214133

Prisvisning for kunder efter login
Gummiklods

Varenr. W111100004

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Gummiklods til sakselifte og 4 søjlet lifte.
  • Bruges til at lægge imellem liften og køretøjet for at skåne og/eller forhøje afstanden.

  • Kan fås i flere tykkelser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bruges som løftepunkt.

Længde

160 mm

Bredde

120 mm

Højde

20 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger