Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Gyngekrog

Stål, forzinket, metrisk gevind
KROG FZB M10

Varenr. 023474 210

EAN 4011231994217

Prisvisning for kunder efter login
Gyngekrog

Varenr. 023474 210

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Galvaniseret stål, blåpassiveret (A2K)

Tæt viklet

Bemærk

Kontrollér sikkerhedsfaktoren ved starten på udvidelsen

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til sikker ophængning

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M10

Længde (l1)

100 mm

Krogdiameter (d2)

20 mm

Min. brudkraft

5000 N

Design

Uden krave

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger