HDPE-foldeafdækning
Afdækn.folie, foldet afdkn. m klæbeb.
AFDÆKNINGSPLAST M. TAPE 266CMX20M
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kantklæbende HDPE-folie
- På forhånd falset
- Let præget
- Ladet med statisk elektricitet
Malingen forhindres i at løbe takket være foliens prægning.
På grund af den statiske ladning klæber folien til underlaget.
For fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret. Tapen er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til udendørs brug.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Det tidsbesparende og kompakte 2-i-1 maskeringskoncept kan anvendes til midlertidig beskyttelse af døre, vinduer, vinduesbænke, radiatorer og møbler under male- og pudsearbejde.
Rul ud, anbring tapen, klip, fold folien ud
Design | Med fladkreppet tape |
Tape, bagmateriale | Imprægneret papir |
Folie, bagmateriale | Polyætylen |
Klæbebasis | Naturgummi |
Farve | Transparent (foliemateriale), Chamois (grundmateriale) |
Bredde (åbnet) | 266 cm |
Bredde (sammenfoldet) | 20 cm |
Rullelængde | 20 m |
Tykkelse for tape | 0.14 mm |
Folietykkelse | 0.01 mm |
Klæbekraft på stål (pr. længdeenhed) | 2.2 N/cm |
Forlængelse ved brud | 9 % |
Min. bearbejdningstemperatur | 10 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 40 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 10 til 40 °C |
Min. temperaturmodstand | 0 °C |
Fugtbestandighed | Ja |
Maks. temperaturmodstand | 50 °C |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |
Maks. anvendelsesvarighed | 2 d |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C og 50 % luftfugtighed |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)