Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HDPE-foldeafdækning

Afdækn.folie, foldet afdkn. m klæbeb.
AFDÆKNINGSPLAST M/TAPE 55CM. X 33MM.

Varenr. 0992405055

EAN 4024835253260

Prisvisning for kunder efter login
HDPE-foldeafdækning

Varenr. 0992405055
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
Statisk ladet, på forhånd falset afdækningsfolie med crepe-afdækningstape til midlertidig beskyttelse af døre, vinduer, vindueskarme, radiatorer og møbler under maling og pudsning.

Kantklæbende HDPE-folie


  • På forhånd falset

  • Let præget

  • Ladet med statisk elektricitet


Malingen forhindres i at løbe takket være foliens prægning.



På grund af den statiske ladning klæber folien til underlaget.

Bemærk

For fjernelse uden at efterlade rester skal tapen fjernes umiddelbart efter, at malingen eller lakken er tørret. Tapen er ikke UV-bestandig og er derfor ikke egnet til udendørs brug.

Instruktioner

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Det tidsbesparende og kompakte 2-i-1 maskeringskoncept kan anvendes til midlertidig beskyttelse af døre, vinduer, vinduesbænke, radiatorer og møbler under male- og pudsearbejde.

Instruktioner

Rul ud, anbring tapen, klip, fold folien ud

Design

Med fladkreppet tape

Tape, bagmateriale

Imprægneret papir

Folie, bagmateriale

Polyætylen

Klæbebasis

Naturgummi

Farve

Transparent (foliemateriale), Chamois (grundmateriale)

Bredde (åbnet)

55 cm

Bredde (sammenfoldet)

10 cm

Rullelængde

33 m

Tykkelse for tape

140 µm

Folietykkelse

10 µm

Klæbekraft på stål (pr. længdeenhed)

2,2 N/cm

Forlængelse ved brud/betingelser

8 % / i overensstemmelse med DIN EN 14410

Min./maks. bearbejdningstemperatur

10 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

0 til 50 °C

Fugtbestandighed

Ja

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Nej

Maks. anvendelsesvarighed

2 døgn

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved 20 °C og 50 % luftfugtighed

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger