HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter
Udskiftningsklinge til skraber, HEAVY DUTY 2 x 60°
SKRABERBLAD 60GR TIL 0714 663 35
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kan bruges på to sider takket være to klingekanter
- Klingetykkelse på 0,7 mm
Bladbredde | 39.5 mm |
Klingehøjde | 17.5 mm |
Materiale | Carbonstahl |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!