HSCo Longlife TiAIN+ maskintap med rød ring til blindhuller DIN 371/376
Maskintapskrue HSCo Longlife rød form C
MASKINTAP HSCO LL BUND M8
Varenr. 0654830800
EAN 4056807650043
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Avanceret TiAlN+-belægning
- En af de mest effektive snittapbelægninger i øjeblikket på markedet til materialebearbejdning af hårde materialer
- Specielt udviklet til gevindbearbejdning
- Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer op til 800 °C
- Meget høj belægningshårdhed på op til 3000 HV
- Flerlagsdesign med ekstra smøremiddellag sikrer ekstremt lave friktionsværdier, lav vedhæftningsevne og optimal spånfjernelse
Stabil skærkant
Den reducerede spånvinkel stabiliserer skærkanten.
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved gevindskæring.
- For tilpasning af maskintap/materiale, se oversigtstabellerne
Gevindtype | M |
Materiale, der skal bearbejdes | Hårdt og sejt materiale |
Hultype | Blindhul ≤ 2,5 x D |
Egnet til maskintype | Fræse-/borecenter, Magnetboremaskine |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Gevindtype x nominel diameter | M8 |
Stigning | 1,25 mm |
Længde | 90 mm |
Skaftdiameter | 8,0 mm |
Firkantstørrelse | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Skæremateriale | HSCo |
Overflade | TiAlN plus |
Form | C |
Kernehulsdiameter | 6,8 mm |
Drej-vinkel | 40° (højre) |
Skafttype | Cylindrisk med firkantet drev |
Tolerance for snittapper | ISO 2 (6H) |
Egnet til trækstyrke | 1400 N/mm² |
Levetid (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Korrekthed ift. måler (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Skæreadfærd (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Spåndannelse (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Materialeundergruppe | Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Speciallegeringer, Hardox, Fjederstål |
| Skæringsværdier | ||||||||||||
| Til M3-M5 | ||||||||||||
| Materialenavn | Brudstyrke | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Ulegeret, varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Højhastighedsstål | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
| Fjederstål | ≤ 1.100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Forklaring |
| vc = skærehastighed [m/min] |
| f = tilførsel [mm/omdr.] |
| n = omdrejningshastighed [o/min.] |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
| Til M20 | ||||||
| Materialenavn | Brudstyrke | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| fra | til | fra | til | |||
| Stål | ||||||
| Ulegeret, varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Højkvalitetsstål | ||||||
| Speciallegeringer | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Støbte metaller | ||||||
| Støbejern | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Hårde materialer | ||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
| Fjederstål | ≤ 1.100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Til M12-M16 | ||||||||||||
| Materialenavn | Brudstyrke | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Ulegeret, varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Speciallegeringer | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
| Fjederstål | ≤ 1.100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Til M6-M10 | ||||||||||||
| Materialenavn | Brudstyrke | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Ulegeret, varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Lavlegeret, varmebehandlet stål | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Legeret, varmebehandlet stål | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Nitridstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Værktøjsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Højhastighedsstål | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Højkvalitetsstål | ||||||||||||
| Speciallegeringer | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Støbte metaller | ||||||||||||
| Støbejern | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
| Nodulær grafit og smedejern | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Hårde materialer | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
| Fjederstål | ≤ 1.100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |