Spiralbor HSCO DIN 338 type RN
Spiralbor HSCo, DIN 338, type RN
ZEBRA-SPIRALBOR A2 HSCO 6,0MM
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tekniske data
- Spidsvinkel 130°
- Form C krydsslibning
- Til boredybder op til ca. 5 x diameter
- 5 % kobolt
Borskaftets dia. på 13,0 mm er blevet reduceret til en dia. på 12,7 mm.
Egnet til maskintype | Skruemaskiner |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standard / boredybde | DIN 338 / 5 x D |
Diameter (Ø) | 6 mm |
Længde (l1) | 93 mm |
Spånnotlængde (l2) | 57 mm |
Skafttype | Cylindrisk |
Overflade | Ulegeret |
Skæremateriale | HSCo |
Spidsens vinkel | 130 grader |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borekvalitet (punktsystem) ( ) | 3 af 4 punkter |
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borereaktion (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til søjleboremaskine (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Egnet til fræseboremidte (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Selvcentrerende | Ja |
Egnet til trækstyrke | 1200 N/mm² |