HSS Performance-gevindbakke Til almindeligt metrisk ISO-gevind
Gevindbakke, HSS WN M-gevind
GEVINDBAKKE PERFORMANCE HSS M4
ZEBRA




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibel brug med akku bore-/skruemaskiner og på drejebænke
De fabriksmonterede gevindbakker med en udvendig diameter på 25 x 9 mm giver mulighed for tidsbesparende, målfast skæring (M3-M10) og reparation (M3-M12) af hangevind i trekæbeholderen sammen med den specialudviklede adapter (Art.0659999001).
Økonomisk manuel brug
I stedet for fem værktøjer kræves der kun én gevindbakkeholder til manuel skæring af hangevind M3-M12.
Enestående ydeevne
- Op til to gange længere standtid takket være en overfladenitrering og nyudviklet værktøjsgeometri
- Fremragende spånfjernelse i skæreretningen takket være spiralpunktet
Høj procespålidelighed
takket være den beviklede, nitrerede overflade og et længere snit
Nem at bruge
- Nemmere skæring og mindre tilspændingsmoment sammenlignet med konventionelle gevindbakker
- Mindre friktion end konventionelle gevindbakker
- Kan bruges på begge sider takket være det tosidede snit
- Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.
- Gevindbakkerne er velegnede til manuel brug sammen med konventionelle gevindbakkeholdere samt til brug sammen med akku bore-/skruemaskiner og på drejebænke (sammen med varenr. 0659 990 001).
- Ved manuel brug skal du være opmærksom på følgende: Gevindbakken er placeret i gevindbakkens holder i højde med midterste skrue. Skruerne spændes med en skruetrækker. Gevindbakken er placeret lodret på arbejdsemnet. Kan bruges på begge sider. Efter to omdrejninger kan snittet brydes over ved kortvarigt at dreje tilbage.
- Ved brug i akku bore-/skruemaskiner eller drejebænke følges betjeningsvejledningen til den adapter, der er specielt udviklet til formålet, varenr. 0659999001.
Skæremateriale | HSS |
Overflade | Nitreret |
Gevindtype | M |
Form | B |
Toleranceklasse | 6g |
Gevindtype x nominel diameter | M4 |
Stigning | 0.7 mm |
Udvendig diameter | 25 mm |
Højde | 9 mm |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbejern |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!