Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

HSS cylindersav af bimetal

HULSAV HSS-BIMETAL 68MM

Varenr. 063268

EAN 4011231529235

Prisvisning for kunder efter login
HSS cylindersav af bimetal

Varenr. 063268

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til brug i alle stålmaterialer samt støbejern, kobber, bronze, aluminium, plast og træ
Bemærk

Brug bore- og skæreolie, når du arbejder med metaller (bortset fra støbejern). Brug af olie sikrer et rent snit og forlænger hulsavenes levetid.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter (Ø)

68 mm

Skæredybde

32 mm

Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til bor (punktsystem)

3 af 4 punkter

Egnet til søjleboremaskine (punktsystem)

4 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

2 af 4 punkter

Borekvalitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Særligt velegnet til

PVC, Kunststof, Tynde metalplader

Egnet til

Solid wood, Spånplade, Spærtræ, Dicke Bleche, Structural steel, Ikke-jernholdig

Anbefalet omdrejningshastighed i blødt stål

130 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i værktøjsstål og rustfrit stål

65 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i støbejern

85 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i messing

165 o/min

Anbefalet omdrejningshastighed i aluminium

190 o/min

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Adapter A2 Med centerbor

WURTH-HOLDER M/BOR 32-200MM A2

x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hulsav, adapter A2 Med udkastfunktion

HOLDER M BOR A2 MED UDKASTFUNKTION

x 1 stk.
Lynskiftebeslag til bimetalhulsave

HULSAVSADAPTER MED HURTIGUDLØSER

En adapter til alle diametre
x 1 stk.
Adapter A2 til bi-metalhulsav til diametre på 32 til 152 mm

ADAPTER A2

To enable bi-metal cylinder saws with large diameters to be used reliably.
x 3 stk.
Kombinationsadapter A4/A2 til hulsav

KOMBI ADAPTER A2.A4

x 1 stk.
Adapter A4 til bimetalhulsav til diametre på 14 til 30 mm

ADAPTER A4

x 2 stk.
Forlænger til hulsave

FORLÆNGER 300MM

Velegnet til A2-adapter
x 1 stk.
Drejefjeder A7

UDKASTERFJEDER

Til udpresning af udskæringsemnet
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger