HSS kniv Til messing/plast
HSS-klinger til messing og støbejern
KLINGE HSS F.STØBEGODS Ø2,6MM
Varenr.
071442 022
EAN 4045989366798
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til afgratningsværktøj til afgratning af messing og plast
Diameter | 2.6 mm |
Antal stykker | 2 STK |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)