Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Halvdækkende Alkyd

Halvdækkende træbeskyttelse
WÜRTH 40 HALVDÆKKENDE, PINE 3 L

Varenr. 5866140201

Prisvisning for kunder efter login

Halvdækkende Alkyd

Varenr. 5866140201

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Halvdækkende oliebaseret træbeskyttelse, der er nem at arbejde med og giver et godt slutresultat

God beskyttelse


  • Bedre end almindelig transparent træbeskyttelse


Nem at arbejde med


  • Tyktflydende


Pænt resultat


  • Indeholder lysægte pigmenter, som giver en afdæmpet træstruktur
Bemærk

For at undgå farveforskelle bør spande med forskellige produktionsnumre blandes sammen. Påføring i direkte sol, tåge eller efter dugfald bør undgås, da dette matterer malingen og giver skjolder. Træbeskyttelsen skal også påføres jævnt i årernes længderetning. Produktet er udelukkende beregnet til brug på lodrette flader.

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Certifikater/Dokumenter(X)

Anvendelsesområde

Til udendørs brug. Anvendes på nyt samt tidligere malet træværk, inklusiv trykimprægneret træ.

Instruktioner

Underlaget skal være rent og tørt. Eventuelle alger på træværket behandles med Afrenser. Fjern gammel løstsiddende maling og træfibre ved stålbørstning. Glatte flader mat slibes. Sugende træværk, nyt som gammelt, bør grundes inden videre behandling. Skal efterbehandles inden 14 dage. Træbeskyttelsen er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Nyt træværk bør behandles 2 gange, endetræ gerne 3-4 gange.

Indhold

3 l

Farve

Fyr

Kemisk basis

Alkydharpiks

Min./maks. anvendelsesmængde i volumen/areal

0.14-0.2 l/m²

Beholder

Spand

Betingelser for tørretid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

original emballage, køligt, frostfrit og tørt opbevaringssted

Tørretid

24 t.

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 måneder

Holdbarhed fra produktion/betingelser

36 måneder / original emballage, køligt, frostfrit og tørt opbevaringssted

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spandeåbner

SPANDEÅBNER

Til let åbning af malerspande
x 1 stk.
Rørepind

RØREPINDE, 45 CM

Til omrøring og blanding
x 1 stk.
Afrenser

AFRENSER, 5 L.

Effektiv afrensning af belægninger
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger