Halvrund fil DIN 7261, form E
Halvrund fil type E
FILE H-RUND STRØG 2 (MELLEM) 200MM
Varenr.
071461 38
EAN 4011231718547
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
Perfekt geometri for filskæring (ideel skærevinkel, ensartet tandhøjde og -afstand)
- Sikrer en ren emneoverflade og eliminerer behovet for tidskrævende efterbearbejdning.
- Sørger for god spånaftagning og forhindrer, at emnet bliver ridset.
- Øger skæreevnen ved reduceret kraft. Højkvalitetsstål og gennemhærdning sikrer en lang levetid.
- Konisk tap sikrer, at filen sidder fast i håndtaget.
Bemærk
Snit 1 - grov; snit 2 - medium; snit 3 - fin
Fileblad, længde (L) | 200 mm |
Bredde (B) | 20 mm |
Tykkelse (S) | 6,7 mm |
Filesnit | 2 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!