Hammerhovedbolt til montageskinne, TYPE 28/15
T-hovedbolt, til montageskinner, type 28/15
HAMMERHOVEDSKRUE A2/70 M10X30

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 30 mm |
Hovedhøjde (k1) | 5,3 mm |
Bredde for hoved (n1) | 10,9 mm |
Længde for hoved (m1) | 23,4 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Almindelig |
Hovedtype | T-hoved |
Gevindtype | M |
Gevindform | Standard metrisk tråd |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)