Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hammerhovedbolt til montageskinne, TYPE 28/15

T-hovedbolt, til montageskinner, type 28/15
HAMMERHOVEDSKRUE A2/70 M8X20

Varenr. 086568 20
EAN 4046778026411
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M8

Længde (l1)

20 mm

Hovedhøjde (k1)

4.3 mm

Bredde for hoved (n1)

10.9 mm

Længde for hoved (m1)

23.4 mm

Materiale

Rustfrit stål A2

Egenskabsklasse

70

Overflade

Almindelig

Hovedtype

T-hoved (T/HD) i beslag

Gevindtype

M

Gevindform

Standard metrisk tråd

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger