Hammerhovedbolt til montageskinne, TYPE 28/15
T-hovedskrue, til montageskinner, type 28/15
HAMMERHOVEDSKRUE A2/70 M8X35
Varenr.
086568 35
EAN 4046778026480
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
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M8 |
Længde (l1) | 35 mm |
Hovedhøjde (k1) | 4,3 mm |
Bredde for hoved (n1) | 10,9 mm |
Længde for hoved (m1) | 23,4 mm |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Egenskabsklasse | 70 |
Overflade | Ulegeret |
Hovedtype | Hammerhoved |
Gevindtype | M |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
RoHS-kompatibel | Ja |