Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndtagslås MS 5000

Greblås MS5000, 30 mm
HÆVECYLINDER 30MM

Varenr. 0683530432

EAN 4065746781817

Prisvisning for kunder efter login
Håndtagslås MS 5000

Varenr. 0683530432
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
  • Kan ændres fra højre/venstre

  • Kombination af systemer

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til dørtykkelse på 19 mm

Forskydning

30 mm

Egnet til dørtykkelse

19 mm

Design

Venstre/højre

Materiale

Pressestøbt zink

Overflade

Forniklet

Glansniveau

Mat

6 og 8 mm drejestangslås mulig

Nej

Kombinationssystem

Ja

Berlin-nøglelåsesystem

Nej

Cylinderdiameter

18 mm

18 til 21 mm boremål muligt

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger