Håndtap, anden tap HSS DIN 352
Håndsnittap HSS DIN 352 mellem
MELLEMTAP HSS M5 5X0,8
Varenr. 06402 5
EAN 4011231532235
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
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
- Overholder DIN 352
- Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
BemærkSpidstap og tredje tap kræves for at producere et komplet gevind
Standarder | DIN 352 |
Gevindtype x nominel diameter | M5 |
Stigning | 0,8 mm |
Længde | 50 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 16 mm |
Skaftdiameter | 6 mm |
Firkantstørrelse | 4,9 mm |
Kernehulsdiameter | 4,20 mm |
Materiale | HSS |
Gevindtype | M |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!