Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndtap, anden tap HSS DIN 352

Håndsnittap HSS DIN 352 mellem
MELLEMTAP HSS M6 6X1,0

Varenr. 06402 6

EAN 4011231532259

Prisvisning for kunder efter login
Håndtap, anden tap HSS DIN 352

Varenr. 06402 6
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
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
  • Overholder DIN 352

  • Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
BemærkSpidstap og tredje tap kræves for at producere et komplet gevind
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 352

Gevindtype x nominel diameter

M6

Stigning

1,0 mm

Længde

56 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

19 mm

Skaftdiameter

6 mm

Firkantstørrelse

4,9 mm

Kernehulsdiameter

5,00 mm

Materiale

HSS

Gevindtype

M

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.0 M1-M8

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.1 M1-M10

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.1,5 M1-M12

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.2 M4-M12

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN 390GR 2-DELT NR3

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN 500GR 9-27MM NR 4

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.5 M12-M33

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.6 M18-M42

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder