Håndtap, anden tap HSS DIN 352
Håndsnittap HSS DIN 352 mellem
SNITTAP MELLEM HSS M14
Varenr. 06402 14
EAN 4011231532082
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
Med ansnit form D til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
- Overholder DIN 352
- Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
BemærkSpidstap og tredje tap kræves for at producere et komplet gevind
Standarder | DIN 352 |
Gevindtype x nominel diameter | M14 |
Stigning | 2,0 mm |
Længde | 80 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 30 mm |
Skaftdiameter | 11 mm |
Firkantstørrelse | 9 mm |
Kernehulsdiameter | 12,0 mm |
Materiale | HSS |
Gevindtype | M |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!