Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Håndtap, spidstap HSS DIN 352

Håndsnittap HSS DIN 352 konisk
SNITTAP SPIDS HSS M12

Varenr. 06401 12

EAN 4011231531801

Prisvisning for kunder efter login
Håndtap, spidstap HSS DIN 352

Varenr. 06401 12
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
Med ansnit form A til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²
  • Overholder DIN 352

  • Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13
BemærkAnden og tredje tap kræves for at producere et komplet gevind
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

DIN 352

Gevindtype x nominel diameter

M12

Stigning

1,75 mm

Længde

75 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

28 mm

Skaftdiameter

9 mm

Firkantstørrelse

7 mm

Kernehulsdiameter

10,2 mm

Materiale

HSS

Gevindtype

M

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.0 M1-M8

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.1 M1-M10

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.1,5 M1-M12

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.2 M4-M12

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN 390GR 2-DELT NR3

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN 500GR 9-27MM NR 4

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.5 M12-M33

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Vindejern DIN 1814-ydeevne, justerbar

TAPVINDEJERN NR.6 M18-M42

Effektivt vindejern til monteringsværktøj med firkantet skaft i henhold til DIN 10 med forstærket nyt design samt riflede håndtag til meget høje belastninger.
x 1 stk.
Bore- og skæreskum CUT+COOL

CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
CUT+COOL perfekt bore- og skæreolie

BORE- OG SKÆREOLIE - PERFECT, 400 ML

Højtydende skæreolie til de tungeste spåntagende maskinbearbejdninger og høje skærehastigheder
Cut+Cool Perfect bore-/skærepasta

CUT+COOL BORE/SKÆREPASTA PERFECT, 500ML

Optimale resultater og sikkerhed for alle materialer og anvendelsesområder