Håndtappesæt HSS, UNC
Håndtap HSS DIN 351 UNC sæt 2 stk.
TAPPESÆT UNC HSS 2STK 7/16 X14
Varenr.
063990 716
EAN 4046777348897
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sæt med 2 stk. håndtappe
Indhold
- 1 stk. mellemtap med 5-6 ansnit
- 1 stk. bundtap med 2-3 ansnit
Anvendelsesområde
Anvendes til skæring af UNC-gevind.
Nominel diameter | 7/16 tommer |
Skaftdiameter | 8 mm |
Bordiameter | 9,4 mm |
Længde | 75 mm |
Gevindlængde | 25 mm |
Gevindtype | UNC |
Antal gevindgange pr. tomme | 14 |
Firkantstørrelse | 6,2 mm |
Materiale | HSS |
Standarder | DIN 351 |
DIN | 351 |
Antal stykker i sortiment/sæt | 2 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 70 g |