Håndværkerbukser Nordic
NORDIC BUKSER M.HÆNGELOMMER SORT STR 52
Varenr. M403495429
EAN 7070569314255
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Håndværkerbukser med stretch-paneler
- Åndbart og behageligt strækstof med højt bomuldsindhold, dækket bukseknap
- Forstærkede værktøjslommer, lomme til id-kort, sidelommer, lårlomme med indbygget lomme til mobiltelefon, lomme til tommestok, knap med knivskede
- Refleksdetaljer, værktøjsholdere på begge sider af taljen
- Leddelt knæled, elastik og skridsikker linning
- Forstærkede knæpudelommer med stretch til 20 eller 25 cm knæpuder, 5 cm fold til benforlængelse
Elastisk kanvas, 97 % bomuld, 3 % Spandex - 260 g/m².
Forstærkning: 100 % nylon - 210 g/m².
Performance-knæpudelommer, 4-vejs stretch-materiale - 287 g/m².
Må ikke tørretumbles
Må ikke bleges
Må ikke kemisk renses
Vask ved 40 °C
Farve | Sort |
Størrelse | 52 |
Materiale | 97 % bomuld, 3 % elastan |
Stofvægt pr. m2 | 280 g |
Knæpude, materiale | 52 % nylon, 40 % polyester, 8 % spandex |
Knæpudefarve | Sort |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Må ikke tørres i tørretumbler |