Hanstik Til kabler op til 3G 2,5 mm²
Sikkerhedsstik med membranforsegling
SLAGFAST SAFEPLG HANSTIK 16A 250V



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Optimeret gribeområde giver et bedre greb for sikker isætning og afmontering af stikket
- Med knækbeskyttelse (membrantætning) og forstærkningsring for længere levetid for kabelindføringen
Til indendørs og udendørs brug
Nominel strøm | 16 A |
Nominel spænding | 250 V AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Maks. kabeldiameter | 13 mm |
Materiale | Gummiplast |
Farve | Sort, Grå |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)