Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fræserstift af wolframkarbid med MX-tænder

Fræserstift af wolframkarbid med MX-tænder
FRÆSESTIFT HM CYLINDER Ø9,6X 19MM

Varenr. 0616001031
EAN 4053478099584

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fræsestift med MX-fortanding. Til universalbearbejdning af stål med en hårdhed på < 60 HRC, støbejern, rustfrit stål, speciallegeringer, hårde og robuste materialer (f.eks. Hardox) og hårde ikke-jernholdige metaller.
  • Producerer korte spåner og en høj overfladekvalitet

  • Fremstillet i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder, herunder komplet inspektion af loddede forbindelser

  • Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Bemærk

Brug passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker ved brug af slibestiften. Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne. Før du bruger slibestiften, skal du sørge for, at spidsen roterer korrekt, og at klemmefunktionen på værktøjsdrevet fungerer korrekt. Vælg ikke en klemmelængde, der er for lille. Vi anbefaler en klemmelængde på mindst ca. 2/3 af akslens længde. Der kan forekomme misfarvning af akslen pga. høj skæreevne. Denne misfarvning skyldes den ekstremt høje temperatur, som værktøjet udsættes for, og udgør ikke en sikkerhedsrisiko. Materialer bearbejdes generelt i modløb. Velegnede værktøjsdrev: fleksible akseldrev, ligeslibere, robotter, maskinværktøj.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Afgratning, arbejdskonturer, overfladebearbejdning, bearbejdning af svejsesøm, formning, affasning/afrunding af kanter

Form

Cylindrisk form med lige tænder

Hoveddiameter x skærekant, længde

9,6 x 19 mm

Længde

64 mm

Skaftdiameter

6 mm

Materiale, der skal bearbejdes

Stål
Støbt metal
Rustfrit stål
Speciallegeret
Hårdt og sejt materiale
Ikke-jernholdigt metal

Egnet til hårdheder op til

60 HRC

Kvalitet

Würth-Standard

Tandtype

MX

Skæremateriale

Hårdmetal

Overflade

Ulegeret

Levetid (punktsystem)

2 af 4 punkter

Skæreeffektivitet (punktsystem)

2 af 4 punkter

Overfladekvalitet/-finish (punktsystem)

2 af 4 punkter

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Styreadfærd (punktsystem)

2 af 4 punkter

Skafttype

Cylindrisk

Skæringsværdier
Til diam. 3,0-8,0
MaterialebetegnelseBrudstyrke Ø 3,0Ø 6,0Ø 8,0
vcnf nfnf
fratilfratil fratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Nitridstål≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Værktøjsstål≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Højhastighedsstål≤ 1200 N/mm²45060048000640009240003200018180002400025
Rustfrit stål
Rustfrit stål≤ 850 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Sulfateret rustfrit stål≤ 850 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Austenitisk rustfrit stål≤ 850 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Martensitisk rustfrit stål≤ 850 N/mm²25035027000480009130001900018,5100001400025
Speciallegeringer≤ 1200 N/mm²25045027000480009130002400018,5100001800025
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB45060048000640009240003200018180002400025
Kuglegrafit, smedejern, afkølet støbejern≤ 350 HB45060048000640009240003200018180002400025
Hårde materialer
Hardox≤ 1400 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Fjederstål≤ 1100 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Ikke-jernholdige metaller
Aluminiumstøbelegeringer
>= 10 % Si
≤ 600 N/mm²25035027000370009130001900018,5100001400025
Magnesiumlegeringer≤ 450 N/mm²25045027000480009130002400018,5100001800025
Kortspånet bronze≤ 850 N/mm²60090064000950009320004800018240003600025
Langspånet bronze≤ 1000 N/mm²60090064000950009320004800018240003600025
Til diam. 10,0-12,0
MaterialebetegnelseBrudstyrke Diam. 10,0Diam. 12,0
vcnf nf
fratilfratil fratil
Stål
Almindeligt byggestål≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 850 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Lavlegeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1000 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Legeret, bratkølet og hærdet stål≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Nitridstål≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Værktøjsstål≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Højhastighedsstål≤ 1200 N/mm²450600140001900031,5120001600037
Rustfrit stål
Rustfrit stål≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Sulfateret rustfrit stål≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Austenitisk rustfrit stål≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Martensitisk rustfrit stål≤ 850 N/mm²250350800011000317000900036,5
Speciallegeringer≤ 1200 N/mm²25045080001400031,570001200036
Støbte metaller
Støbejern≤ 350 HB450600140001900031,5120001600037
Kuglegrafit, smedejern, afkølet støbejern≤ 350 HB450600140001900031,5120001600037
Hårde materialer
Hardox≤ 1400 N/mm²250350800011000317000900036,5
Fjederstål≤ 1100 N/mm²250350800011000317000900036,5
Ikke-jernholdige metaller
Aluminiumstøbelegeringer
>= 10 % Si
≤ 600 N/mm²250350800011000317000900036,5
Magnesiumlegeringer≤ 450 N/mm²25045080001400031,570001200036
Kortspånet bronze≤ 850 N/mm²600900190002900031160002400037
Langspånet bronze≤ 1000 N/mm²600900190002900031160002400037
Nøgle
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel [mm/omdr.]
n = omdrejningshastighed [o/min]
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger