Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hårnålesplit A2 rustfrit stål

A2 rustfrit stål med enkelt øje
KABELKLIP

Varenr. 050030771

EAN 4047376891159

Prisvisning for kunder efter login
Hårnålesplit A2 rustfrit stål

Varenr. 050030771

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

A2 rustfrit stål
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d1)

1,2 mm

Længde (l1)

20 mm

Indvendig diameter for ring (d2)

3,2 mm

Materiale

Rustfrit stål

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger