Hårnålesplit, Type L Med enkelt øje. Forzinket stål, blåpassiveret
Stål, forzinket, med enkelt øje
HÅRNÅLE-FJEDERSPLITTER FZB 2X50
Varenr.
04732 1
EAN 4011231401951
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
- Til sikring af bolte, rør, stativer m.m.
- Nem og hurtig montering og afmontering
- Genanvendelig
- Ender skåret uden grater
Nominel diameter (d1) | 2 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Indvendig diameter for ring (d2) | 10 mm |
Min./maks. spændeområde (d3) | 9-11 mm |
Huldiameter | 2,5 mm |
Anden standard | WN 473 |
Materiale | Stål |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Design | Med enkelt øje |
RoHS-kompatibel | Ja |