Hårnålesplit, Type L Med enkelt øje. Forzinket stål, blåpassiveret
Stål, forzinket, med enkelt øje
HÅRNÅLE-FJEDERSPLITTER FZB 3X56
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til sikring af bolte, rør, stativer m.m.
- Nem og hurtig montering og afmontering
- Genanvendelig
- Ender skåret uden grater
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 3 mm |
Længde (l1) | 56 mm |
Indvendig diameter for ring (d2) | 13 mm |
Min./maks. spændeområde (d3) | 11-14 mm |
Huldiameter | 3,5 mm |
Anden standard | WN 473 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Design | Med enkelt øje |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)