Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Hårnålesplit, Type L Med enkelt øje. Forzinket stål, blåpassiveret

Stål, forzinket, med enkelt øje
HÅRNÅLE-FJEDERSPLITTER FZB 4X60

Varenr. 04734 1
EAN 4011231402088

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Til sikring af bolte, rør, stativer m.m.

  • Nem og hurtig montering og afmontering

  • Genanvendelig

  • Ender skåret uden grater
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter (d1)

4 mm

Længde (l1)

60 mm

Indvendig diameter for ring (d2)

19 mm

Min./maks. spændeområde (d3)

14-22 mm

Huldiameter

4,5 mm

Anden standard

WN 473

Materiale

Stål

Overflade

Forzinket (galvaniseret), passiveret

Design

Med enkelt øje

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger