Hårnålesplit, Type L Med enkelt øje. Forzinket stål, blåpassiveret
Stål, forzinket, med enkelt øje
HÅRNÅLE-FJEDERSPLITTER FZB 6X105
Varenr.
04736 1
EAN 4011231402248
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
- Til sikring af bolte, rør, stativer m.m.
- Nem og hurtig montering og afmontering
- Genanvendelig
- Ender skåret uden grater
![]() | |
Nominel diameter (d1) | 6 mm |
Længde (l1) | 105 mm |
Indvendig diameter for ring (d2) | 30 mm |
Min./maks. spændeområde (d3) | 34-45 mm |
Huldiameter | 7 mm |
Anden standard | WN 473 |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Design | Med enkelt øje |
RoHS-kompatibel | Ja |