Hejsestige, to-delt
Skydestige med tov
HEJSESTIGE PRO M. STIGEFOD 2DELT 8,80M
Varenr. 0962931315
EAN 4046777274080
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stige med tov, tophjul og stigefod
Robust og sikker
- 38 mm ergonomisk korrekte og skridsikre trin giver en plan og sikker ståflade
- Stigefod med solide fødder i skridsikkert og slidstærkt materiale sikrer øget stabilitet
- Ekstra bred: 51,5 cm
Bemærk
For at leve op til indretningen af anlægsstiger iht. EN131-Professional, bør hejsestiger inkl. stigefod vælges.
EN131-godkendt
Materiale | Aluminium |
Antal trin | 2 x 17 |
Min./maks. længde | 490-880 cm |
Bredde | 51 cm |
Bæreevne | 150 kg |
Maks. stativhøjde | 880 cm |
Vægt | 30000 g |
Standarder | EN 131 |