Heldækkende Alkyd
Heldækkende træbeskyttelse
TRÆBESKYTTELSE OLIE HELDÆK ANTRACIT 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God beskyttelse
- Bedre end almindelig transparent træbeskyttelse
Let at arbejde med
- Tixotropisk
Pænt resultat
- Indeholder lysægte pigmenter, som giver en flot dækkende overflade
For at undgå farveforskelle bør spande med forskellige produktionsnumre blandes sammen. Påføring i direkte sol, tåge eller efter dugfald bør undgås, da dette matterer malingen og giver skjolder. Træbeskyttelsen skal også påføres jævnt i årernes længderetning. Produktet er udelukkende beregnet til anvendelse på lodrette flader.
Kan anvendes på nyt samt tidligere malet træværk, inklusiv trykimprægneret træ.
Underlaget skal være rent og tørt. Eventuelle alger på træværket behandles med Afrenser. Fjern gammel løstsiddende maling og træfibre ved stålbørstning. Glatte flader mat slibes. Sugende træværk, nyt som gammelt, bør grundes inden videre behandling. Skal efterbehandles inden 14 dage. Træbeskyttelsen er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Nyt træværk bør behandles 2 gange, endetræ gerne 3-4 gange. Ved farveskift, især fra mørk til lys, skal der påregnes minimum 2 påføringer.
Indhold | 5 l |
Farve | Antracitgrå |
Kemisk basis | Alkydharpiks |
Min./maks. anvendelsesmængde i volumen/areal | 0,07-0,25 l/m² |
Beholder | Spand |
Bearbejdningstemperatur | 20 °C |
Anvendelsesbetingelser | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Betingelser for tørretid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Tørretid | 24 h |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / tørt lagerområde, beskyttet mod direkte sollys, i forseglet originalbeholder, 5 °C til 25 °C |
Betingelser for gencoating/for at kunne blive malet over | ved 20 °C og 55 % luftfugtighed |
Tør overfladetykkelse | 45 µm |
Våd lagtykkelse | 100 µm |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!